CEMBRE SPA - CEM88401 TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 42 - 88401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 78 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692775043
Artikelnummer
CEM88401
Herstellernummer
88401
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
78 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
78 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.GIALLA PVC 42.. Materiale di identificazione


