Startseite

CEMBRE SPA - CEM88228 TAR.QUAD.MG-VRT-A PERS.AD.ROSSO PVC102X1 - 88228

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88228 TAR.QUAD.MG-VRT-A PERS.AD.ROSSO PVC102X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 138 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692773193

Artikelnummer

CEM88228

Herstellernummer

88228

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

138 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

138 mm

Marchio CEMBRE modello TAR.QUAD.MG-VRT-A PERS.AD.ROSSO PVC102X1.. Materiale di identificazione