CEMBRE SPA - CEM88203 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 52X10 - 88203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - rot
Länge - 107 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692774077
Artikelnummer
CEM88203
Herstellernummer
88203
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Länge:
107 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 52X10.. Materiale di identificazione


