Startseite

CEMBRE SPA - CEM88200N TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 32X58 - 88200N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88200N TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 32X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - rot

  • Länge - 58 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 150 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692777320

Artikelnummer

CEM88200N

Herstellernummer

88200N

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

rot

Länge:

58 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

32 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.ROSSO PVC 32X58.. Materiale di identificazione