CEMBRE SPA - CEM88128 TAR.QUAD.MG-VRT-A PERS.AD.NERO PVC102X13 - 88128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 138 mm
Transparent - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692589862
Artikelnummer
CEM88128
Herstellernummer
88128
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
138 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
138 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


