Startseite

CEMBRE SPA - CEM88113 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 92X118 - 88113

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88113 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 92X118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 118 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692603872

Artikelnummer

CEM88113

Herstellernummer

88113

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

118 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

92 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 92X118.. Materiale di identificazione