CEMBRE SPA - CEM88108 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 25X80 - 88108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692773926
Artikelnummer
CEM88108
Herstellernummer
88108
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


