Startseite

CEMBRE SPA - CEM88005 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 25X100 - 88005

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM88005 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 25X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692774053

Artikelnummer

CEM88005

Herstellernummer

88005

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

schwarz

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

25 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.NERO PVC 25X100.. Materiale di identificazione