CEMBRE SPA - CEM8506012WVYG FILM TTF ADES. LUNG.125M.-LARGH.25,4MM.W - 8506012WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 125000 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692808260
Artikelnummer
CEM8506012WVYG
Herstellernummer
8506012WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
125000 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.08 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25.4 mm


