Startseite

CEMBRE SPA - CEM8506010CPYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.58MM.C - 8506010CPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8506010CPYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125M.-LARGH.58MM.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 125000 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316028709

Artikelnummer

CEM8506010CPYG

Herstellernummer

8506010CPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

125000 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.1 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

58 mm