CEMBRE SPA - CEM8506004WVYG FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.40MM. WV - 8506004WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12500 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692770031
Artikelnummer
CEM8506004WVYG
Herstellernummer
8506004WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12500 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.08 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
40 mm
Marchio CEMBRE modello FILM TTF ADESIVO LUNG.125-LARGH.40MM. WV.. Materiale di identificazione


