Startseite

CEMBRE SPA - CEM842222 NASTRO TPPS-060 BIANCO PREMIUN - 842222

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM842222 NASTRO TPPS-060 BIANCO PREMIUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - weiß

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 110 mm

  • Bandlänge - 350 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692924472

Artikelnummer

CEM842222

Herstellernummer

842222

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

weiß

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

110 mm

Bandlänge:

350 m

Hitzebeständig:

ja