Startseite

CEMBRE SPA - CEM842212 NASTRO TPPS-060 NERO PREMIUM - 842212

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM842212 NASTRO TPPS-060 NERO PREMIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 350 m

  • Breite des Bandes - 110 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692827896

Artikelnummer

CEM842212

Herstellernummer

842212

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

schwarz

Bandlänge:

350 m

Breite des Bandes:

110 mm

Hitzebeständig:

ja

NASTRO MONOCROMATICO PREMIUM