Startseite

CEMBRE SPA - CEM8403004YVYG ETICH.TTL 100,0X100,0 MM.IN YVYG SU ROTO - 8403004YVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8403004YVYG ETICH.TTL 100,0X100,0 MM.IN YVYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1100 ST

EAN

8016692577586

Artikelnummer

CEM8403004YVYG

Herstellernummer

8403004YVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

100 mm

STRISCE SEGNACAVO