Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400095YVYG ETICH.TTL 180,00X51,00 MM.IN YVYG SU ROT - 8400095YVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400095YVYG ETICH.TTL 180,00X51,00 MM.IN YVYG SU ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 540 ST

EAN

8016692578125

Artikelnummer

CEM8400095YVYG

Herstellernummer

8400095YVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

51 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

18 mm

STRISCE SEGNACAVO