Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400083SVYG ETICH.TTL 40X90 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400083SVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400083SVYG ETICH.TTL 40X90 MM.IN SVYG SU ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1860 ST

EAN

8016692587523

Artikelnummer

CEM8400083SVYG

Herstellernummer

8400083SVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

90 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

40 mm

STRISCE SEGNACAVO