Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400075WVYG ETICH.TTL 25,00X80,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400075WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400075WVYG ETICH.TTL 25,00X80,00 MM.IN WVYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 2100 ST

EAN

8016692572642

Artikelnummer

CEM8400075WVYG

Herstellernummer

8400075WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

80 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

25 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.