CEMBRE SPA - CEM8400066WVYG ETICH.TTL 34,00X60,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400066WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
3200 ST
EAN
8016692572864
Artikelnummer
CEM8400066WVYG
Herstellernummer
8400066WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
60 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
34 mm
STRISCE SEGNACAVO


