Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400059YVYG ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN YVYG SU ROT - 8400059YVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400059YVYG ETICH.TTL 140,00X98,00 MM.IN YVYG SU ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 98 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 800 ST

EAN

8016692573182

Artikelnummer

CEM8400059YVYG

Herstellernummer

8400059YVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

98 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

34 mm

STRISCE SEGNACAVO