CEMBRE SPA - CEM8400056WVYG ETICH.TTL 60,00X100,00 MM.IN WVYG SU ROT - 8400056WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
1850 ST
EAN
8016692572949
Artikelnummer
CEM8400056WVYG
Herstellernummer
8400056WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
STRISCE SEGNACAVO


