CEMBRE SPA - CEM8400054WVYG ETICH.TTL 52,00X105,00 MM.IN WVYG SU ROT - 8400054WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
2100 ST
EAN
8016692572932
Artikelnummer
CEM8400054WVYG
Herstellernummer
8400054WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
105 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
52 mm
STRISCE SEGNACAVO


