Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400054WPYG ETICH.TTL 52,00X105,00 MM.IN WPYG SU ROT - 8400054WPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400054WPYG ETICH.TTL 52,00X105,00 MM.IN WPYG SU ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 105 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 2100 ST

EAN

8016692339689

Artikelnummer

CEM8400054WPYG

Herstellernummer

8400054WPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

105 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

Marchio CEMBRE modello ETICH.TTL 52 00X105 00 MM.IN WPYG SU ROT.. Materiale di identificazione