CEMBRE SPA - CEM8400054SVYG ETICH.TTL 52X105 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400054SVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
2100 ST
EAN
8016692587561
Artikelnummer
CEM8400054SVYG
Herstellernummer
8400054SVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
52 mm
STRISCE SEGNACAVO


