Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400049YVYG ETICH.TTL 34,00X74,00 MM.IN YVYG SU ROTO - 8400049YVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400049YVYG ETICH.TTL 34,00X74,00 MM.IN YVYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 2000 ST

EAN

8016692577043

Artikelnummer

CEM8400049YVYG

Herstellernummer

8400049YVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

74 mm

Breite:

0.01 mm

Höhe:

37 mm

STRISCE SEGNACAVO