CEMBRE SPA - CEM8400049WVYG ETICH.TTL 34,00X74,00 MM.IN WVYG SU ROTO - 8400049WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 74 mm
Transparent - nein
Packung
2000 ST
EAN
8016692577029
Artikelnummer
CEM8400049WVYG
Herstellernummer
8400049WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
74 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
37 mm
STRISCE SEGNACAVO


