CEMBRE SPA - CEM8400044WPYG ETICH.TTL 30,00X100,00 MM.IN WPYG SU ROT - 8400044WPYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
2420 ST
EAN
8016692339382
Artikelnummer
CEM8400044WPYG
Herstellernummer
8400044WPYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
0.01 mm
Höhe:
30 mm


