CEMBRE SPA - CEM8400042SVYG ETICH.TTL 30X50 MM.IN SVYG SU ROTOLO - 8400042SVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
2420 ST
EAN
8016692587387
Artikelnummer
CEM8400042SVYG
Herstellernummer
8400042SVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
STRISCE SEGNACAVO


