CEMBRE SPA - CEM8400041WPYG ETICH.TTL 25,70X50,08 MM.IN WPYG SU ROTO - 8400041WPYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Transparent - nein
Packung
4200 ST
EAN
8016692339290
Artikelnummer
CEM8400041WPYG
Herstellernummer
8400041WPYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25.7 mm
STRISCE SEGNACAVO


