Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400034WPYG ETICH.TTL 18,00X47,00 MM.IN WPYG SU ROTO - 8400034WPYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400034WPYG ETICH.TTL 18,00X47,00 MM.IN WPYG SU ROTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 47 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 7610 ST

EAN

8016692339085

Artikelnummer

CEM8400034WPYG

Herstellernummer

8400034WPYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

47 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

18 mm

Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.