Startseite

CEMBRE SPA - CEM8400001WVYG ETICH.TTL 5X12,70 MM.IN WVYG SU ROTOLO - 8400001WVYG

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM8400001WVYG ETICH.TTL 5X12,70 MM.IN WVYG SU ROTOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12.7 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 49500 ST

EAN

8016692575216

Artikelnummer

CEM8400001WVYG

Herstellernummer

8400001WVYG

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

12.7 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

5 mm

STRISCE SEGNACAVO