CEMBRE SPA - CEM7900.21 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG21 - 7900.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 7 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692483566
Artikelnummer
CEM7900.21
Herstellernummer
7900.21
Hersteller
CEM
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
Edelstahl
Biegeschutz:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-25...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


