Startseite

CEMBRE SPA - CEM7900.13 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG13 - 7900.13

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7900.13 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 30 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692483542

Artikelnummer

CEM7900.13

Herstellernummer

7900.13

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindelänge:

6.5 mm

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

22 mm

Biegeschutz:

nein

Gewindesteigung:

1.411 mm

Sechskant Eckmaß:

25 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-25...100 °C

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).