Startseite

CEMBRE SPA - CEM7706000WPYM ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.W - 7706000WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7706000WPYM ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692337579

Artikelnummer

CEM7706000WPYM

Herstellernummer

7706000WPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Etichette neutre adesive per stampante laser. Sono fornite su foglio A4 in poliestere, per impieghi di lunga durata anche con temperature molto elevate. Materiale Poliestere;Colore bianco;Superficie opaca;Spessore micron 50;Temperatura -40°C a +140°C;Temperatura Min. Applic. +10°C; Adesivo permanente.