CEMBRE SPA - CEM7706000SPYM ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.S - 7706000SPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
10 ST
EAN
8016692337593
Artikelnummer
CEM7706000SPYM
Herstellernummer
7706000SPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTE LLS-ILS FOGLIO A4 297X210 MM.S.. Materiale di identificazione


