Startseite

CEMBRE SPA - CEM7703058YPYM ETICH.LLS-ILS 275,00X190,00 MM.ANG.RAG.Y - 7703058YPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7703058YPYM ETICH.LLS-ILS 275,00X190,00 MM.ANG.RAG.Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 190 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692417189

Artikelnummer

CEM7703058YPYM

Herstellernummer

7703058YPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

190 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

275 mm

Marchio CEMBRE modello ETICH.LLS-ILS 275 00X190 00 MM.ANG.RAG.Y.. Materiale di identificazione