CEMBRE SPA - CEM7700720WPYM ETICHETTA LLS-ILS 30,00X100,00 MM. IN WP - 7700720WPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 100 mm
Packung
180 ST
EAN
8016692582573
Artikelnummer
CEM7700720WPYM
Herstellernummer
7700720WPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
100 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 30 00X100 00 MM. IN WP.. Materiale di identificazione


