CEMBRE SPA - CEM7700716YPYM ETICHETTA LLS-ILS 25,00X50,00 MM. IN YPY - 7700716YPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 50 mm
Packung
330 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692581972
Artikelnummer
CEM7700716YPYM
Herstellernummer
7700716YPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm


