Startseite

CEMBRE SPA - CEM7700714WPYM ETICHETTA LLS-ILS 21,00X70,00 MM. IN WPY - 7700714WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7700714WPYM ETICHETTA LLS-ILS 21,00X70,00 MM. IN WPY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 260 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692581613

Artikelnummer

CEM7700714WPYM

Herstellernummer

7700714WPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Breite:

70 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

21 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 21 00X70 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione