Startseite

CEMBRE SPA - CEM7700452WPYM ETICHETTA LLS-ILS 40,00X60,00 MM. IN WPY - 7700452WPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7700452WPYM ETICHETTA LLS-ILS 40,00X60,00 MM. IN WPY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 60 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 210 ST

EAN

8016692330556

Artikelnummer

CEM7700452WPYM

Herstellernummer

7700452WPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

60 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 40 00X60 00 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione