CEMBRE SPA - CEM7700414SPYM ETICHETTA LLS-ILS 45,00X60,00 MM. IN SPY - 7700414SPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 60 mm
Transparent - nein
Packung
180 ST
EAN
8016692331348
Artikelnummer
CEM7700414SPYM
Herstellernummer
7700414SPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
60 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.01 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
45 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 45 00X60 00 MM. IN SPY.. Materiale di identificazione


