Startseite

CEMBRE SPA - CEM7700112YPYM ETICHETTA LLS-ILS 6,00X15,00 MM. IN YPYM - 7700112YPYM

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM7700112YPYM ETICHETTA LLS-ILS 6,00X15,00 MM. IN YPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 5520 ST

EAN

8016692416052

Artikelnummer

CEM7700112YPYM

Herstellernummer

7700112YPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.01 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

6 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 6 00X15 00 MM. IN YPYM.. Materiale di identificazione