CEMBRE SPA - CEM75098 TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X20 MM - 75098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
5800 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692769912
Artikelnummer
CEM75098
Herstellernummer
75098
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA TAR-ROLL SEGN.BIANCA 9X20 MM.. Materiale di identificazione


