CEMBRE SPA - CEM75096-HF TARGH.TAR-ROLL SEGN.BIANCO 15X40MM HAL.F - 75096-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
2250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316019479
Artikelnummer
CEM75096-HF
Herstellernummer
75096-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.4 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Le targhette TAR-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.


