CEMBRE SPA - CEM75046-HF TARGH.TAR-ROLL SEGN.GIALLO 15X40MM HAL.F - 75046-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
2250 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692915449
Artikelnummer
CEM75046-HF
Herstellernummer
75046-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Le targhette TAR-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.


