CEMBRE SPA - CEM71190-SBS TARGHETTE MG-PLC BIANCO 10X15 IN SBS - 71190-SBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.5 mm
Transparent - nein
Packung
90 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316016928
Artikelnummer
CEM71190-SBS
Herstellernummer
71190-SBS
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


