CEMBRE SPA - CEM71098-HF TARG MG-PLC BIANCO HF 12,7X31 SIEMENS - 71098-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 31.5 mm
Transparent - nein
Packung
210 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316026620
Artikelnummer
CEM71098-HF
Herstellernummer
71098-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
31.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.7 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


