CEMBRE SPA - CEM71059-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 12,7X109 SIEM - 71059-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 109 mm
Transparent - nein
Packung
80 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316032768
Artikelnummer
CEM71059-HF
Herstellernummer
71059-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
109 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
12.7 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


