CEMBRE SPA - CEM71051-HF TARG MG-PLC VERDE SIEM. HF 22,75X103,5 S - 71051-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 103.5 mm
Transparent - nein
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316032874
Artikelnummer
CEM71051-HF
Herstellernummer
71051-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
103.5 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
22.7 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


