CEMBRE SPA - CEM71046-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 22,75X109 SIEMENS - 71046-HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 109 mm
Transparent - nein
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8051316026651
Artikelnummer
CEM71046-HF
Herstellernummer
71046-HF
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
109 mm
Transparent:
nein
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
22.75 mm
Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.


