Startseite

CEMBRE SPA - CEM71040-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 17,5X103,5 SIEMENS - 71040-HF

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM71040-HF TARG MG-PLC GIALLO HF 17,5X103,5 SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 103.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 60 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316032829

Artikelnummer

CEM71040-HF

Herstellernummer

71040-HF

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

103.5 mm

Transparent:

nein

Breite:

0.3 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

17.5 mm

Targhette utilizzabili sui piu diffusi PLC Siemens SIMATIC S7-300 e ET 200S. Sostituiscono le targhette neutre fornite in dotazione all?apparecchiatura.